Startseite

EATON - EAO170M0167 170M0167 FUSE 100A 660V 0000/80 AR UR - 170M0167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590337779

Artikelnummer

EAO170M0167

Herstellernummer

170M0167

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, indicatore ottico, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie