EATON - EAO170L9868 170L9868 FUSE 630A 1600V 3BKN/110 AR - 170L9868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1600 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516009154
Artikelnummer
EAO170L9868
Herstellernummer
170L9868
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1600 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
112 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


