Startseite

EATON - EAO170L9578 170L9578 FUSE 750A 1000V 3BKN/75 AR - 170L9578

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 750 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516008980

Artikelnummer

EAO170L9578

Herstellernummer

170L9578

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

750 A

Abschaltleistung:

125 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

75.4 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 750 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 75 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie