Startseite

EATON - EAO170L9222 170L9222 FUSE 700A 2000V 3BKN/140 AR - 170L9222

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 700 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516008928

Artikelnummer

EAO170L9222

Herstellernummer

170L9222

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Bemessungsstrom:

700 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

100 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

200 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

143 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 2000 V, dimensioni 3, 74 x 90 x 143 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4