Startseite

EATON - EAO170H3006 170H3006 BASE CA110 1250A 1400V UR 43653 - 170H3006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516007785

Artikelnummer

EAO170H3006

Herstellernummer

170H3006

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

ja

Halogenfrei:

ja

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, extra-rapido, 1250 A, AC 1400 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 110 mm, DIN 43653

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie