Startseite

EATON - EAO170H3005 170H3005 BASE CA 110 630A 1400V UR 43653 - 170H3005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516007778

Artikelnummer

EAO170H3005

Herstellernummer

170H3005

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

ja

Halogenfrei:

ja

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 630 A, AC 1400 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 110 mm, DIN 43653

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie