Startseite

EATON - EAO170H3004 170H3004 BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653 - 170H3004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516007761

Artikelnummer

EAO170H3004

Herstellernummer

170H3004

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Montageart:

zum Anschrauben

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

ja

Halogenfrei:

ja

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 1250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 80 mm, DIN 43653

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie