Startseite

EATON - EAO170F8230 170F8230 FUSE 160A 1200V 2SKN/140 AR DC - 170F8230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung DC - 1200 V

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516007617

Artikelnummer

EAO170F8230

Herstellernummer

170F8230

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

75 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

142 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 1200 V, dimensioni 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, con indicatore, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, indicatore stile K per microinterruttore, trazione, potere di apertura 100 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie