Startseite

EATON - EAO170E8882 170E8882 FUSE 160A 4000V 2SKN/394 AR DC - 170E8882

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung DC - 4000 V

  • Abschaltleistung - 60 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516001974

Artikelnummer

EAO170E8882

Herstellernummer

170E8882

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung DC:

4000 V

Abschaltleistung:

60 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

182 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

393 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 4000 V, dimensioni 2, 75 x 86 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, indicatore stile K per microinterruttore, trazione, Potere apert. 60 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie