EATON - EAO170E3965 170E3965 FUSE 10A 4000V 1*SKN/394 ADC DC - 170E3965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - DC
Bemessungsspannung DC - 4000 V
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
5996516006672
Artikelnummer
EAO170E3965
Herstellernummer
170E3965
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Bemessungsspannung DC:
4000 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
34 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
395 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


