Startseite

EATON - EAO170E3933 170E3933 FUSE 100A 4000V 1*SKN/394ADC DC - 170E3933

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung DC - 4000 V

  • Abschaltleistung - 0.06 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516006566

Artikelnummer

EAO170E3933

Herstellernummer

170E3933

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung DC:

4000 V

Abschaltleistung:

0.06 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

114 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

10032.9999337822 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, DC 4000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, indicatore stile K per microinterruttore, trazione, Potere apert. 60 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie