EATON - EAO170E3850 170E3850 FUSE 6A 4000V 1*SKN/394 DC - 170E3850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - DC
Bemessungsspannung DC - 4000 V
Bemessungsstrom - 6 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
5996516006436
Artikelnummer
EAO170E3850
Herstellernummer
170E3850
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Bemessungsspannung DC:
4000 V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
50 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
395 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


