EATON - EAO169143 DX-LN3-303 INDUTT TRIFASE PER INV. 160 K - 169143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081656219
Artikelnummer
EAO169143
Herstellernummer
169143
Hersteller
EAO
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
3 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungsstrom AC:
303...303 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Bemessungsinduktivität:
0.06 mH
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie