Startseite

EATON - EAO169133 DX-KEY-OLED TASTIERA REMOTA - DISPLAY OL - 169133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081656127

Artikelnummer

EAO169133

Herstellernummer

169133

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Unità operativa, Gamma secondaria: Dispositivo HMI, Descrizione: con display OLED, IP54 frontale, Multilingue, Con cavo di collegamento a innesto di circa 3 m, (RJ45, 8 pin), Lunghezza: 3 m, Per utilizzo con: DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5