Startseite

EATON - EAO169035 DXA-EXT-ENCOD ESPANSIONE - SCHEDA ENCODE - 169035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungsmodul

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081655281

Artikelnummer

EAO169035

Herstellernummer

169035

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungsmodul

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Modulo encoder, Gamma secondaria: Modulo encoder, Descrizione: bicanale, max. 500 kHz, 5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, max. 200 mA, 24 V HTL, A & B, /A & /B, 24 V DC, alimentazione esterna necessaria, max. 30 V DC, utilizzo con: DA1, Tecnica di collegamento: Modulo a innesto con morsettiera a innesto, 5 poli