EATON - EAO168994 S811+V36P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 168994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 360 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4015081654895
Artikelnummer
EAO168994
Herstellernummer
168994
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
360 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


