Startseite

EATON - EAO168983 S811+R13P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 168983

KopierenKopieren
EATON - EAO168983 S811+R13P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 135 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081654796

Artikelnummer

EAO168983

Herstellernummer

168983

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

135 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Soft starter, Descrizione: Con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase, con organo di comando e algoritmo pompa, Tensione di alimentazione di rete (50/60 Hz): ULN = 200 - 600 V AC, Tensione di alimentazione: Us = 24 V CC, Tensione di comando: UC = 24 V CC, Potenza nominale d'impiego assegnata (collegamento standard, In linea) a 400 V, 50 Hz: P= 75 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 100 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 135 A, Corrente nominale di esercizio in AC-53, In-Delta: Ie= 234 A, Classe di avvio: CLASSE 10 (sostituzione stella-triangolo), CLASSE 20 (per ciclo di avviamento gravoso 3 x Ie per 45 s), CLASSE 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale di esercizio: Ue = 200 V, 230 V, 400 V, 480 V

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie