EATON - EAO167855 XC-152-D6-11 CPU CANOPEN - 167855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - ja
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält analoges Eingangs-Modul - nein
Enthält Stromversorgung - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081644308
Artikelnummer
EAO167855
Herstellernummer
167855
Hersteller
EAO
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält Kommunikations-Modul:
ja
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Programmier-Software:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
nein
Enthält Verbindungskabel:
nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Funktions-Modul:
ja
Enthält Monitor:
nein
Enthält Technologie-Modul:
ja
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält Simulationsmodul:
nein
Software vorinstalliert:
nein
Enthält Bedieneinheit:
nein
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
ja
Enthält weitere Komponenten:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


