Startseite

EATON - EAO167851 XC-152-E6-11 CPU SWD + CANOPEN - 167851

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081644261

Artikelnummer

EAO167851

Herstellernummer

167851

Hersteller

EAO

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

nein

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Funktions-Modul:

ja

Enthält Technologie-Modul:

ja

Enthält Kommunikations-Modul:

ja

Enthält Speichereinheit:

ja

Enthält Simulationsmodul:

nein

Enthält Verbindungskabel:

nein

Enthält Bedieneinheit:

nein

Enthält Monitor:

nein

Enthält Programmier-Software:

nein

Enthält Engineering-Software:

ja

Enthält Visualisierungs-Software:

ja

Enthält Bibliotheken:

ja

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält weitere Komponenten:

ja

Software vorinstalliert:

nein

La linea di controllori compatti XC150 riunisce una moderna architettura di comando e una vasta scelta di interfacce di comunicazione in un unico dispositivo. Oltre a Ethernet offre diverse combinazioni di interfacce (Profibus-DP, CANopen, RS485, RS232, SmartWire-DT). Per soluzioni Lean Automation XC150 offre la funzione per il collegamento diretto a SmartWire-DT e consente pertanto la comunicazione con il livello di comando. La programmazione avviene conformemente a IEC 61131 (CoDeSys). Tutti i controllori XC-150 dispongono di un webserver integrato.