EATON - EAO167849 XC-152-D8-11 CPU PBDP - 167849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - ja
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält Stromversorgung - ja
Enthält analoges Eingangs-Modul - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081644247
Artikelnummer
EAO167849
Herstellernummer
167849
Hersteller
EAO
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Funktions-Modul:
ja
Enthält Technologie-Modul:
ja
Enthält Kommunikations-Modul:
ja
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Simulationsmodul:
nein
Enthält Verbindungskabel:
nein
Enthält Bedieneinheit:
nein
Enthält Monitor:
nein
Enthält Programmier-Software:
nein
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
ja
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält weitere Komponenten:
ja
Software vorinstalliert:
nein


