EATON - EAO167798 M22-IY1-XPV60 CUST. GIAL. 1 POS. AN. LUM - 167798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
4015081643752
Artikelnummer
EAO167798
Herstellernummer
167798
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
70 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
80 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


