Startseite

EATON - EAO167392 TSQW1CO OROL. ANALOG. 7GG +RIS. 3MOD. - 167392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 110...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 45...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081638901

Artikelnummer

EAO167392

Herstellernummer

167392

Hersteller

EAO

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

110...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

200

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Programmscheibenteilung 2:

0 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65.6 mm

Orologio interruttore modulare installato circa 200 ore di autonomia, larghezza 52,5 mm Programma di 7 giorni. Tempo di commutazione più breve 2 ore., lancette dell'orologio per la commutazione della visualizzazione dell'ora e 12h/24h, possibile modificadell'ora in senso orario e antiorario, preselezione del circuito, commutazione manuale con 3 posizioni: durata ON / AUTO / OFF in modo permanente, visualizzazione dello stato dell'interruttore, Morsetto ad innesto duoFix per 2 conduttori ciascuno, 1 contatti in scambio, 16 A/250 V~, 230V / 45-50 Hz copertura trasparente sigillabile.