Startseite

EATON - EAO167390 TSQD1CO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 3MOD. - 167390

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081639205

Artikelnummer

EAO167390

Herstellernummer

167390

Hersteller

EAO

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

110...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

0 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65.6 mm

Orologio interruttore modulare installato con circa 200 ore di autonomia, larghezza 52,5 mm, programma di 24h tempo di commutazione più breve 15 min., lancette dell'orologio per la commutazione della visualizzazione dell'ora e 12h/24h, possibile modificadell'ora in senso orario e antiorario, preselezione del circuito, commutazione manuale con 3 posizioni: durata ON / AUTO / OFF in modo permanente, visualizzazione dello stato dell'interruttore, Morsetto ad innesto duoFix per 2 conduttori ciascuno, 1 contatto in scambio 16A/250V~, 230V / 45-50 Hz copertura trasparente sigillabile.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie