Startseite

EATON - EAO167389 TSSD1NO OROL. ANALOG. 24H 1MOD. - 167389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081638888

Artikelnummer

EAO167389

Herstellernummer

167389

Hersteller

EAO

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

0 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

0 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65.5 mm

Orologio interruttore montato in modo seriale senza riserva di carica, larghezza: 17,5 mm, programma di 24 ore, tempo di commutazione più breve 15 minuti, commutazione continua ON/OFF, 1 NA 16 A/250 V~, copertura trasparente sigillabile.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie