Startseite

EATON - EAO167388 TSQD1NO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 1MOD. - 167388

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 45...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081638871

Artikelnummer

EAO167388

Herstellernummer

167388

Hersteller

EAO

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

72

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

0 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65.5 mm

Orologio interruttore modulare installato con circa 3 giorni di autonomia, larghezza 17,5 mm progr. segmento 24 ore tempo di commutazione più breve 15 min., commutazione continua ON/OFF, 1 NA 16A 250V~ coperchio trasparente sigillabile.