Startseite

EATON - EAO160LET 160LET 160AMP 240V AC BS88 FUSE - 160LET

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590035323

Artikelnummer

EAO160LET

Herstellernummer

160LET

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili BH-0111

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie