Startseite

EATON - EAO158247 PKE65/AK BASE 65A PER PKE+AK-PKZ0 - 158247

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...65 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

105 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081548354

Artikelnummer

EAO158247

Herstellernummer

158247

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...65 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

198 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

0 kA

Höhe:

162 mm

Salvamotore del dispositivo di base, funzione di isolamento, bloccabile in posizione 0 (Off), possibilità di espansione senza utensili grazie alle unità di controllo elettroniche PKE-XTU... per la protezione del motore o del sistema/cavo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie