EATON - EAO155-000-213 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED D, ISO (C), BS - 155-000-213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - nein
Länge - 256.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112074959
Artikelnummer
EAO155-000-213
Herstellernummer
155-000-213
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
nein
Länge:
256.5 mm
Breite:
124 mm
Materialstärke:
0.25 mm
Erkennungsweite:
24 m


