EATON - EAO155-000-012 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (B), SX - 155-000-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - nein
Länge - 254.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112074850
Artikelnummer
EAO155-000-012
Herstellernummer
155-000-012
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
nein
Länge:
254.5 mm
Breite:
124.5 mm
Materialstärke:
0.25 mm
Erkennungsweite:
24 m


