EATON - EAO155-000-011 PITTOGRAMMA ATLANTIC LED S, ISO (A), DX - 155-000-011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - rechts
Doppelseitig - nein
Länge - 254.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8714112074843
Artikelnummer
EAO155-000-011
Herstellernummer
155-000-011
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
rechts
Doppelseitig:
nein
Länge:
254.5 mm
Breite:
124.5 mm
Materialstärke:
0.25 mm
Erkennungsweite:
24 m


