Startseite

EATON - EAO152863 M22-PV45P-MPI FUNGO EMERG. D.45MM - 152863

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081496419

Artikelnummer

EAO152863

Herstellernummer

152863

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A palmo di mano, Diametro: 45 mm, Illuminazione: Npn luminoso, Sblocco trazione, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Istruzioni: Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie