EATON - EAO150683 DILM12-XSPR130 SPEGNIARCO RC - 150683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...130 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
30 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081474684
Artikelnummer
EAO150683
Herstellernummer
150683
Hersteller
EAO
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...130 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...130 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


