EATON - EAO148810 FCFBD02DI-3 - 148810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4015081450480
Artikelnummer
EAO148810
Herstellernummer
148810
Hersteller
EAO
Baugröße:
D02
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Base per fusibile, corrente nominale di esercizio 63A, tensione nominale di esercizio 400V, dimensioni telaio D02 E18, larghezza di montaggio 36 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


