EATON - EAO144901 ZFS61/62-NZM-NA TARGH. EST. SEGN.PERICOL - 144901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081414116
Artikelnummer
EAO144901
Herstellernummer
144901
Hersteller
EAO
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Breite:
27 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


