Startseite

EATON - EAO140385 LIC-GALILEO-OPEN-PC - 140385

KopierenKopieren
EATON - EAO140385 LIC-GALILEO-OPEN-PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

  • Mit OPC-Schnittstelle, Client - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

7640130110335

Artikelnummer

EAO140385

Herstellernummer

140385

Hersteller

EAO

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

256 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

128 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

Max. Serveranzahl:

1

Max. Anzahl der Clients:

10

Geeignet für Web-Clients:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

1

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

nein

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

100

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

100

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

2

Mit Skriptsprache Visual Basic:

nein

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

integriert

SQL-Datenbank:

optional

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

0.2 GHz

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1 GHz

Licenza per tipo continuo, funzionamento illimitato dei sistemi di runtime GALILEO su un PC standard.