EATON - EAO1396-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA ESTERNO 500KG - 1396-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - sonstige
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8054934900969
Artikelnummer
EAO1396-A
Herstellernummer
1396-A
Hersteller
EAO
Bauform:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Eaton Fermo elettromagnetico di potenza a montaggio superficiale - ambienti esterni - 500kg
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


