Startseite

EATON - EAO1395-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2X500K - 1395-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Haftkraft - 9800...9800 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112035028

Artikelnummer

EAO1395-A

Herstellernummer

1395-A

Hersteller

EAO

Haftkraft:

9800...9800 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Eaton Fermo elettromagnetico di potenza a montaggio superficiale - ambienti interni - 2x500kg

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie