Startseite

EATON - EAO1392-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG - 1392-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112014917

Artikelnummer

EAO1392-A

Herstellernummer

1392-A

Hersteller

EAO

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Eaton Fermo elettromagnetico di potenza a montaggio superficiale - ambienti interni - 500kg

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie