Startseite

EATON - EAO138698 MPP-7050-CS PIASTRA FORATA 700H 500L - 138698

KopierenKopieren
EATON - EAO138698 MPP-7050-CS PIASTRA FORATA 700H 500L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 700 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081354788

Artikelnummer

EAO138698

Herstellernummer

138698

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio, perforazione per dadi a gabbia M6 o M8, lamiera di acciaio zincato, senza materiale di fissaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie