Startseite

EATON - EAO1385-A ELETTROMAGNETE A INCASSO DA INTERNO 300K - 1385-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Haftkraft - 2490...2490 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112032133

Artikelnummer

EAO1385-A

Herstellernummer

1385-A

Hersteller

EAO

Haftkraft:

2490...2490 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Einbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Eaton Fermo elettromagnetico di potenza da incasso - ambienti interni - 300kg

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie