EATON - EAO1384-A ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG - 1384-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - sonstige
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8714112069887
Artikelnummer
EAO1384-A
Herstellernummer
1384-A
Hersteller
EAO
Bauform:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Eaton Fermo elettromagnetico di potenza a montaggio superficiale - ambienti interni - 150kg
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


