Startseite

EATON - EAO1370-30-D FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM - 1370-30-D

KopierenKopieren
EATON - EAO1370-30-D FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Montageart - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112080707

Artikelnummer

EAO1370-30-D

Herstellernummer

1370-30-D

Hersteller

EAO

Bauform:

rund

Mit Ankerplatte:

ja

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1370-30-D - FERMO ELETTR. CON STAFFA 50KG 30CM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie