Startseite

EATON - EAO136315 CSDR4A4CY2203-D CAVO X SENSORE DC 4POLI - 136315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081330973

Artikelnummer

EAO136315

Herstellernummer

136315

Hersteller

EAO

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

0 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

40...70 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

cavo di collegamento, Funzione di base: Accessori, Lunghezza: 3000 mm, Tipo di tensione: DC, 4 poli, Tipo lato di uscita: Connettore maschio, angolato, Tipo lato di ingresso: Giunto, tipo dritto, Utilizzo con: Sensori DC, 4 poli, 2, collegamento a 3 o 4 fili, M12

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie