Startseite

EATON - EAO136292 CSDS4A4CY2202 CAVO X SENSORE DC 4POLI 2M - 136292

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081330805

Artikelnummer

EAO136292

Herstellernummer

136292

Hersteller

EAO

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsspannung:

0 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

40...70 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

cavo di collegamento, Funzione di base: Accessori, Assortimento: cavi di collegamento, Lunghezza: 2000 mm, Tipo di tensione: DC, A 4 poli, Forma costruttiva a lato uscita: Estremità del cavo aperta, Forma costruttiva a lato ingresso: Congiuntore, rettilineo, utilizzabile per: Sensori DC, 4 poli, collegamento a 2, 3 o 4, M12, RS2…-02…, RS2…-11…, RS4-02…

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie