EATON - EAO136237 E56CDL100UAD01 SEN IND 171X171 SP PROG P - 136237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 171.5 mm
Höhe des Sensors - 67.4 mm
Länge des Sensors - 171.5 mm
Durchmesser Sensor - 0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
4015081330300
Artikelnummer
EAO136237
Herstellernummer
136237
Hersteller
EAO
Breite des Sensors:
171.5 mm
Höhe des Sensors:
67.4 mm
Länge des Sensors:
171.5 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Versorgungsspannung:
6...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
6...48 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X, 6, 13
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


