Startseite

EATON - EAO136234 E56ADL40SAD01 SEN IND 79X79 ANN PROG PLA - 136234

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 79 mm

  • Höhe des Sensors - 39 mm

  • Länge des Sensors - 79 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081330270

Artikelnummer

EAO136234

Herstellernummer

136234

Hersteller

EAO

Breite des Sensors:

79 mm

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

79 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Versorgungsspannung:

6...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

6...48 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X, 6, 13

Interruttori di prossimità, Sensori induttivi, Assortimento: Serie E56 Pancake, Collegamento: a 4 fili, Forma costruttiva (dimensioni esterne): 79 x 79 x 39 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 10 - 42 V DC, Distanza nominale di apertura: Sn= 40 mm, Tipodi montaggio: annegato, Interruttore: NPN, PNP, Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP67, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-2

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie