Startseite

EATON - EAO135815 E55BLT1F SEN IND 40X40 SPOR VITE CON PRO - 135815

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Länge des Sensors - 128 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081326082

Artikelnummer

EAO135815

Herstellernummer

135815

Hersteller

EAO

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

128 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Versorgungsspannung:

35...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

35...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

35...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

25 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X, 6, 13

Interruttore di prossimità, Sensori induttivi, Gamma di prodotti: E55 Limit Switch Style Series, Collegamento: 2 fili, Design (dimensioni esterne): 50 x 50 x 128 mm, Tensione nominale di esercizio: Ue = 35 - 250 V AC, Distanza nominale di apertura Sn= 40mm, Tipo d’installazione: Sporgente, Morsetto a vite, Contatti P = contatto normalmente chiuso/Contatto normalmente aperto, programmabile: 1 P, Materiale: Materiale isolante, Grado di protezione: IP67, Standard: IEC/EN 60947-5-2

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie