Startseite

EATON - EAO135696 E58-30TS250-HA SEN OTT M30 RICEV CONF C.

KopierenKopieren
EATON - EAO135696 E58-30TS250-HA SEN OTT M30 RICEV CONF C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 250000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 0 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081324897

Artikelnummer

EAO135696

Herstellernummer

135696

Hersteller

EAO

Bemessungsschaltabstand:

250000 mm

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP68

Max. Schaltabstand:

0 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...55 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

111 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

312 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

30 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Serie E58, caratteristiche del prodotto: sensori con un diametro da 18 mm o 30 mm. Ottica ineguagliabile - l'ottica collaudata per ampio raggio d'azione riconosce gli oggetti target anche in ambienti sporchi. Resistente a molti prodotti chimici utilizzati nell'industria automobilistica, alimentare e dei surgelati. Ideale per alte temperature e pulizia ad alta pressione (82 Bar). Guarnizioni meccaniche Viton resistenti a variazioni estreme della temperatura I raggi di misurazione visibili di tutti i modelli semplificano l'installazione e l'orientamento dei sensori luminosi. L'indicatore di funzione ha un'intensità luminosa straordinaria ed è visibile da ogni direzione e in ogni condizione di luce. Gli unici sensori disponibili sul mercato con soppressionesfondo e circuito a 2 conduttori. I sensori a tensione continua a 4 fili dispongono di un'uscita PNP e NPN ciascuno