EATON - EAO1350-CSA FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG. - 1350-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - sonstige
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8714112080554
Artikelnummer
EAO1350-CSA
Herstellernummer
1350-CSA
Hersteller
EAO
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Elettromagnete per blocco porte tipo/modello Eaton Group - 1350-CSA - FERMO ELETTR. IN ALLUMINIO 50 KG.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


