Startseite

EATON - EAO134956 DS7-34DSX100N0-D SOFT DS7, SWDT, 100A - 134956

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081317714

Artikelnummer

EAO134956

Herstellernummer

134956

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Soft starter, Gamma di prodotti: Slave SmartWire-DT, Descrizione: Con contatti di bypass interni, Funzione: Dispositivi di avviamento graduale per carichi trifase, Tensione di alimentazione di rete (50/60 Hz): ULN = 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us = 24 V CC, Tensione di comando: UC = 24 V CC, Potenza nominale d'impiego assegnata (collegamento standard, In linea) a 400 V, 50 Hz: P= 55 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 75 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie = 100 A, Tensione nominale di esercizio:Ue = 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento con SmartWire-DT: sì, Dimensioni telaio: FS3, Standard: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie